Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr600x6, 560 mm Wellendurchmesser, 289 mm Länge, 700 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'186.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'254.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
560 mm
Gewindegröße
Tr600x6
d
600 mm
d1
560 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein