Eriks

Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr560x6, 530 mm Wellendurchmesser, 468 mm Länge, 710 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'535.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'280.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
530 mm
Gewindegröße
Tr560x6
d
560 mm
d1
530 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein