Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr530x6, 500 mm Wellendurchmesser, 364 mm Länge, 670 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'278.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'273.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
500 mm
Gewindegröße
Tr530x6
d
530 mm
d1
500 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein