Eriks

Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr530x6, 500 mm Wellendurchmesser, 343 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587482
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'260.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'658.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
500 mm
Gewindegröße
Tr530x6
d
530 mm
d1
500 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein