Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr500x5, 470 mm Wellendurchmesser, 356 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'059.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'955.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
470 mm
Gewindegröße
Tr500x5
d
500 mm
d1
470 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein