Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr480x5, 450 mm Wellendurchmesser, 320 mm Länge, 560 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'855.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'572.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
450 mm
Gewindegröße
Tr480x5
d
480 mm
d1
450 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein