Eriks

Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr460x5, 430 mm Wellendurchmesser, 398 mm Länge, 580 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587454
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'282.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'115.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
430 mm
Gewindegröße
Tr460x5
d
460 mm
d1
430 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein