Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr460x5, 430 mm Wellendurchmesser, 189 mm Länge, 540 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'394.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'831.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
430 mm
Gewindegröße
Tr460x5
d
460 mm
d1
430 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein