Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr440x5, 410 mm Wellendurchmesser, 297 mm Länge, 520 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'801.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'352.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
410 mm
Gewindegröße
Tr440x5
d
440 mm
d1
410 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein