Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr420x5, 400 mm Wellendurchmesser, 372 mm Länge, 540 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'322.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'996.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
400 mm
Gewindegröße
Tr420x5
d
420 mm
d1
400 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein