Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr420x5, 400 mm Wellendurchmesser, 286 mm Länge, 490 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587425
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'292.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'802.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
400 mm
Gewindegröße
Tr420x5
d
420 mm
d1
400 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein