Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr400x5, 380 mm Wellendurchmesser, 361 mm Länge, 560 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587439
  • Hersteller:OH 3288H
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'140.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'718.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
OH
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
380 mm
Gewindegröße
Tr400x5
d
400 mm
d1
380 mm