Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr400x5, 380 mm Wellendurchmesser, 332 mm Länge, 520 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'190.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'773.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
380 mm
Gewindegröße
Tr400x5
d
400 mm
d1
380 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein