Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr380x5, 360 mm Wellendurchmesser, 264 mm Länge, 490 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'691.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'881.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
360 mm
Gewindegröße
Tr380x5
d
380 mm
d1
360 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein