Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr320x5, 300 mm Wellendurchmesser, 226 mm Länge, 380 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'661.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'957.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
300 mm
Gewindegröße
Tr320x5
d
320 mm
d1
300 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein