Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr280x4, 260 mm Wellendurchmesser, 121 mm Länge, 330 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'070.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'237.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
260 mm
Gewindegröße
Tr280x4
d
280 mm
d1
260 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein