Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr240x4, 220 mm Wellendurchmesser, 101 mm Länge, 290 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'285.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'389.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
220 mm
Gewindegröße
Tr240x4
d
240 mm
d1
220 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein