Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr220x4, 200 mm Wellendurchmesser, 161 mm Länge, 280 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587258
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'123.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'214.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
200 mm
Gewindegröße
Tr220x4
d
220 mm
d1
200 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein