Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr1060x8, 1000 mm Wellendurchmesser, 588 mm Länge, 1200 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35'708.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 38'600.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
1000 mm
Gewindegröße
Tr1060X8
d
1060 mm
d1
1000 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein