Hydraulische Spanhülse, OH Serie, Tr1000x8, 950 mm Wellendurchmesser, 584 mm Länge, 1140 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 51'241.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 55'392.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
950 mm
Gewindegröße
Tr1000x8
d
1000 mm
d1
950 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein