Hydraulische Spanhülse, OH Serie, M 200x3, 180 mm Wellendurchmesser, 150 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 861.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 931.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
180 mm
Gewindegröße
M 200x3
d
200 mm
d1
180 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein