Hydraulische Spanhülse, OH Serie, M 190x3, 170 mm Wellendurchmesser, 172 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'499.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'621.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
170 mm
Gewindegröße
M 190x3
d
190 mm
d1
170 mm
G
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein