Hydraulische Spanhülse, OH Serie, M 170x3, 150 mm Wellendurchmesser, 122 mm Länge, 200 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
150 mm
Gewindegröße
M 170x3
d
170 mm
d1
150 mm
G
M 170x3
geeignet für Druckölmontage
Nein