Hydraulische Spanhülse, OH Serie, M 160x3, 140 mm Wellendurchmesser, 78 mm Länge, 190 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Länge
78
Innendurchmesser des Lagers
160
Außendurchmesser der Mutter
190
d1
140 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein