Hydraulische Spanhülse, OH Serie, M 160x3, 140 mm Wellendurchmesser, 119 mm Länge, 210 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14587148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Hydraulic Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
140 mm
Gewindegröße
M 160x3
d
160 mm
d1
140 mm
G
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein