Eriks

Hydraulische Handpumpe, BH Serie, 1/4" BSP-Anschluss Austritt, 2,2 l Fassungsvermögen, Analoge Anzeige

  • ERIKS:14588464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'840.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'123.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BH
Typ
Hydraulic Hand Pump
Typ
Handpumpe
Tankinhalt
2.2 l
Max. Betriebsdruck
1600 bar
Anschluss Austritt
1/4" BSP
Code
BH 160
Länge
575
Nutzbare Ölkapazität
1.9
Hebelkraft
460