Eriks

Hydraulische Handpumpe, BH Serie, 1/4" BSP-Anschluss Austritt, 0,94 l Fassungsvermögen, Digitalanzeige

  • ERIKS:14588462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'404.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'328.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BH
Typ
Hydraulic Hand Pump
Typ
Handpumpe
Tankinhalt
0.94 l
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Anschluss Austritt
1/4" BSP
Code
BH 100-0.7D
Länge
410
Nutzbare Ölkapazität
0.7
Hebelkraft
300