Hydraulikschlauch Goldenspir 4SP ECO HM 1006 450 bar DN 10

  • ERIKS:14882576
Image 1
4 Stahldraht-Wickeleinlagen. Seele geeignet für Mineralöl, Wasser, Glykol, Wasser-/Ölemulsionen, biologisches Öl. Deckblatt mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 58.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.30

-

40+

CHF 48.35

10.96%

80+

CHF 45.60

16.02%

160+

CHF 44.50

18.05%

240+

CHF 43.40

20.07%

480+

CHF 42.10

22.47%

960+

CHF 40.85

24.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Goldenspir 4 SP ECO
Typ
HM 10
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Decke
NBR
Material Einlage
Stahl
EN-Norm
EN 856 R 15
SAE-Norm
SAE 100 R15