Hydraulikschlauch Goldenspir 4SP ECO HM 1004 485 bar DN 06

  • ERIKS:14886510
Image 1
4 Stahldraht-Wickeleinlagen. Seele geeignet für Mineralöl, Wasser, Glykol, Wasser-/Ölemulsionen, biologisches Öl. Deckblatt mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

40+

CHF 48.55

11.08%

80+

CHF 45.90

15.93%

160+

CHF 44.75

18.04%

320+

CHF 43.45

20.42%

640+

CHF 42.15

22.80%

1280+

CHF 40.90

25.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Goldenspir 4 SP ECO
Typ
HM 10
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Decke
NBR
Material Einlage
Stahl