Hydraulikschlauch Goldenspir 4SH ECO HM 1516 420 bar DN 25

  • ERIKS:14890148
Image 1
4-6 Stahldraht-Wickeleinlagen. Seele geeignet für Mineralöl, Wasser, Glykol, Mineralöl-/Wasseremulsionen
Deckblatt mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 185.93inkl. MwSt

56.69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 172.00

-

40+

CHF 153.15

10.96%

80+

CHF 144.50

15.99%

160+

CHF 141.10

17.97%

320+

CHF 136.90

20.41%

640+

CHF 132.80

22.79%

1280+

CHF 128.80

25.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Goldenspir 15 4SH ECO HM
Typ
HM 15
Max. Dauertemperatur (Medium)
121 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Decke
NBR
Material Einlage
Stahl