Hydraulikschlauch Goldenspir 4SH ECO H-S 1016 380 bar DN 25

  • ERIKS:14885703
Image 1
4 Stahldraht-Wickeleinlagen. Seele geeignet für Mineralöl, Wasser, Glykol, Wasser-/Ölemulsionen, biologisches Öl. Deckblatt mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 105.18inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.30

-

40+

CHF 86.60

11.00%

80+

CHF 81.75

15.98%

160+

CHF 79.70

18.09%

320+

CHF 77.35

20.50%

640+

CHF 75.00

22.92%

1280+

CHF 72.75

25.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Goldenspir 4 SH ECO
Typ
H-S 10
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Material Decke
NBR
Material Einlage
Stahl