Hydraulikmutter, HMVC-Serie, G1/4 BSP mm, 952 mm Kolbeninnendurchmesser, 30 mm Kolbenhub, 1126 mm Außendurchmesser, HMVC 190E

  • ERIKS:14588418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'043.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'585.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
1126 mm
Kolbenhub
30 mm
Kolben Innendurchmesser
952 mm
Kolben Außendurchmesser
1097 mm