Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 902 mm Kolbeninnendurchmesser, 30 mm Kolbenhub, 1075 mm Außendurchmesser, HMVC 180E

  • ERIKS:14588417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'712.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'065.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
1075 mm
Kolbenhub
30 mm
Kolben Innendurchmesser
902 mm
Kolben Außendurchmesser
1043 mm