CHF 15'263.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'499.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 1020 mm |
Kolbenhub | 26 mm |
Kolben Innendurchmesser | 852 mm |
Kolben Außendurchmesser | 990 mm |