Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 85,5 mm Kolbeninnendurchmesser, 5 mm Kolbenhub, 150 mm Außendurchmesser, HMVC 17E

  • ERIKS:14588367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'178.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'273.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
150 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Innendurchmesser
85.5 mm
Kolben Außendurchmesser
142 mm