CHF 13'814.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'933.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 965 mm |
Kolbenhub | 25 mm |
Kolben Innendurchmesser | 802 mm |
Kolben Außendurchmesser | 936 mm |