Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 752 mm Kolben-Innendurchmesser, 25 mm Kolbenhub, 912 mm Außendurchmesser, HMVC 150E

  • ERIKS:14588414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'258.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'170.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
912 mm
Kolbenhub
25 mm
Kolben Innendurchmesser
752 mm
Kolben Außendurchmesser
883 mm