Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 712 mm Kolbeninnendurchmesser, 25 mm Kolbenhub, 870 mm Außendurchmesser, HMVC 142E

  • ERIKS:14588413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'664.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'527.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
870 mm
Kolbenhub
25 mm
Kolben Innendurchmesser
712 mm
Kolben Außendurchmesser
840 mm