Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 532 mm Kolbeninnendurchmesser, 21 mm Kolbenhub, 670 mm Außendurchmesser, HMVC 106E

  • ERIKS:14588408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'766.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'395.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
670 mm
Kolbenhub
21 mm
Kolben Innendurchmesser
532 mm
Kolben Außendurchmesser
645 mm