CHF 7'136.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'714.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 636 mm |
Kolbenhub | 19 mm |
Kolben Innendurchmesser | 502 mm |
Kolben Außendurchmesser | 609 mm |