Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 482 mm Kolbeninnendurchmesser, 19 mm Kolbenhub, 612 mm Außendurchmesser, HMVC 96E

  • ERIKS:14588406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'542.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'072.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
612 mm
Kolbenhub
19 mm
Kolben Innendurchmesser
482 mm
Kolben Außendurchmesser
587 mm