Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 442 mm Kolbeninnendurchmesser, 17 mm Kolbenhub, 566 mm Außendurchmesser, HMVC 88E

  • ERIKS:14588404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'939.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'420.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
566 mm
Kolbenhub
17 mm
Kolben Innendurchmesser
442 mm
Kolben Außendurchmesser
543 mm