Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 422 mm Kolbeninnendurchmesser, 17 mm Kolbenhub, 546 mm Außendurchmesser, HMVC 84E

  • ERIKS:14588403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'714.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'176.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
546 mm
Kolbenhub
17 mm
Kolben Innendurchmesser
422 mm
Kolben Außendurchmesser
522 mm