Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 382 mm Kolbeninnendurchmesser, 16 mm Kolbenhub, 498 mm Außendurchmesser, HMVC 76E

  • ERIKS:14588401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'940.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'340.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
498 mm
Kolbenhub
16 mm
Kolben Innendurchmesser
382 mm
Kolben Außendurchmesser
476 mm