CHF 4'517.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'882.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 472 mm |
Kolbenhub | 15 mm |
Kolben Innendurchmesser | 362 mm |
Kolben Außendurchmesser | 455 mm |