CHF 4'274.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'620.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HMVC |
Typ | Hydraulic Nut |
Gewindegröße | G 1/4 mm |
Gewindegröße | 0.25 in |
Außendurchmesser | 450 mm |
Kolbenhub | 14 mm |
Kolben Innendurchmesser | 342 mm |
Kolben Außendurchmesser | 430 mm |