Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 322 mm Kolbeninnendurchmesser, 14 mm Kolbenhub, 428 mm Außendurchmesser, HMVC 64E

  • ERIKS:14588398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'085.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'415.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
428 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Innendurchmesser
322 mm
Kolben Außendurchmesser
409 mm