Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 302 mm Kolbeninnendurchmesser, 14 mm Kolbenhub, 404 mm Außendurchmesser, HMVC 60E

  • ERIKS:14588397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'689.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'987.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
404 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Innendurchmesser
302 mm
Kolben Außendurchmesser
386 mm