Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 222 mm Kolbeninnendurchmesser, 9 mm Kolbenhub, 306 mm Außendurchmesser, HMVC 44E

  • ERIKS:14588392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'636.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'849.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
306 mm
Kolbenhub
9 mm
Kolben Innendurchmesser
222 mm
Kolben Außendurchmesser
293 mm