Hydraulikmutter, HMVC Serie, G1/4 BSP mm, 201 mm Kolbeninnendurchmesser, 8 mm Kolbenhub, 282 mm Außendurchmesser, HMVC 40E

  • ERIKS:14588391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'384.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'577.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HMVC
Typ
Hydraulic Nut
Gewindegröße
G 1/4 mm
Gewindegröße
0.25 in
Außendurchmesser
282 mm
Kolbenhub
8 mm
Kolben Innendurchmesser
201 mm
Kolben Außendurchmesser
271 mm